VIMAR SPA - VIW14755.SL Due mezzi tasti 1M neutro pers. Silver - 14755.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - no
Colore - Argento
Superficie - Verniciato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707610
Codice prodotto
VIW14755.SL
Cod. produttore
14755.SL
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
no
Colore:
Argento
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no


