AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14755.6.SL Due mezzi tasti 1M scenari Silver - 14755.6.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14755.6.SL Due mezzi tasti 1M scenari Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Argento

  • Superficie - Verniciato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352707597

Codice prodotto

VIW14755.6.SL

Cod. produttore

14755.6.SL

Produttore

VIW

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Argento

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, Silver