AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14691.21 Placca 21M nichel opaco - 14691.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14691.21 Placca 21M nichel opaco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 21

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352111462

Codice prodotto

VIW14691.21

Cod. produttore

14691.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

21

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

206 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

222 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

206 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

222 mm

Placca 21 moduli (7+7+7), tecnopolimero, nichel opaco.