AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14584.1.SL Trasmettitore IR domotico Silver

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14584.1.SL Trasmettitore IR domotico Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352512597

Codice prodotto

VIW14584.1.SL

Cod. produttore

14584.1.SL

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR, per domotica By-me, completo di cavetto 3m, Silver