VIMAR SPA - VIW14389.SL Lampada segnapasso LED 230V Silver - 14389.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 2
Con lampada - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352319738
Codice prodotto
VIW14389.SL
Cod. produttore
14389.SL
Produttore
VIW
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Argento
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no


