VIMAR SPA - VIW14373 SUONERIA 230V 50-60HZ BIANCO - 14373

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352626850
Codice prodotto
VIW14373
Cod. produttore
14373
Produttore
VIW
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria 230 V~ 50-60 Hz 8 VA, bianco



