AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14346.H.SL Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° Silver - 14346.H.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14346.H.SL Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352560147

Codice prodotto

VIW14346.H.SL

Cod. produttore

14346.H.SL

Produttore

VIW

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

46.9 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, Silver.