AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14302.01.SL Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Silver - 14302.01.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14302.01.SL Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1 dB

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352400818

Codice prodotto

VIW14302.01.SL

Cod. produttore

14302.01.SL

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Argento

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9006

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata),demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipoF femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Silver - 2 moduli.Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500 mA max)