AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14300.01 Presa TV-RD-SAT diretta bianco - 14300.01

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.2 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352101234

Codice prodotto

VIW14300.01

Cod. produttore

14300.01

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.1 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9003

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)