VIMAR SPA - VIW14295 Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco - 14295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2100 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352538825
Codice prodotto
VIW14295
Cod. produttore
14295
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
2100 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
0
Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente.



