VIMAR SPA - VIW14295.CC.SL Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M Silver - 14295.CC.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352647039
Codice prodotto
VIW14295.CC.SL
Cod. produttore
14295.CC.SL
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
120...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9006
Larghezza del dispositivo:
4500 mm
Altezza del dispositivo:
4900 mm
Profondità del dispositivo:
4000 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Antibatterico:
no


