VIMAR SPA - VIW14292.AC Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M bianco - 14292.AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 1500 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352643888
Codice prodotto
VIW14292.AC
Cod. produttore
14292.AC
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
1500 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...230 V
Numero RAL:
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo


