AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14291 Presa per rasoio verticale 230V bianco - 14291

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14291 Presa per rasoio verticale 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352403246

Codice prodotto

VIW14291

Cod. produttore

14291

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

144 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

55.8 mm

Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, bianco