AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14183.SL Pulsante SET/RESET Silver - 14183.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Doppio non interbloccato

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352311244

Codice prodotto

VIW14183.SL

Cod. produttore

14183.SL

Produttore

VIW

Modello:

Doppio non interbloccato

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

12 V

Corrente nominale:

5 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Colore:

Argento

Stampa:

Simbolo Campanello

Con casella di testo:

no

Profondità del dispositivo:

50 mm

Trasparente:

no

Larghezza del dispositivo:

44.7 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio, 2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), Silver - 2 moduli. SET con pulsante incorporato o da più punti conpulsanti NC collegati in serie. RESET da più punti con pulsanti NC collegati in serie