VIMAR SPA - VIW14183 Pulsante SET/RESET bianco - 14183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Doppio non interbloccato
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione nominale - 12 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352130210
Codice prodotto
VIW14183
Cod. produttore
14183
Produttore
VIW
Modello:
Doppio non interbloccato
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
12 V
Corrente nominale:
5 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Stampa:
Simbolo Campanello
Tipo di superficie:
Opaco
Profondità del dispositivo:
50.4 mm
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm