VIMAR SPA - VIW14063 Commutatore 2P 10AX fan-coil bianco - 14063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Altri
Funzionamento - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
10 PZ
EAN
8007352720862
Codice prodotto
VIW14063
Cod. produttore
14063
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9003
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
33.5 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
42.9 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


