VIMAR SPA - VIW14062 Due pulsanti interbl.1P NO+NO10A bianco - 14062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Pulsante unipolare
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352117310
Codice prodotto
VIW14062
Cod. produttore
14062
Produttore
VIW
Funzionamento:
Basculante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Pulsante unipolare
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
250 V
Numero di tasti:
2
Numero di moduli:
1



