AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14056.33.SL Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Silver

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352320888

Codice prodotto

VIW14056.33.SL

Cod. produttore

14056.33.SL

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Argento

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9006

Profondità del dispositivo:

38.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF, Silver