AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14042 Copriforo 2M bianco - 14042

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352649682

Codice prodotto

VIW14042

Cod. produttore

14042

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Copriforo, bianco - 2 moduli