AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14022.G.SL Tasto 2M neutro personalizzabile Silver - 14022.G.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14022.G.SL Tasto 2M neutro personalizzabile Silver

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Campo di testo

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Argento

  • Numero RAL (affine) - 9006

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352320451

Codice prodotto

VIW14022.G.SL

Cod. produttore

14022.G.SL

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Campo di testo

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Argento

Numero RAL (affine):

9006

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1470 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo illuminabile, Silver