VIMAR SPA - VIW14015.SL Interruttore 2P 16AX Silver - 14015.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352320277
Codice prodotto
VIW14015.SL
Cod. produttore
14015.SL
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9006
Campo di testo / Spazio per etichetta:
Sì
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
sì
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Profondità di incasso:
24 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Profondità del dispositivo:
38.7 mm



