VIMAR SPA - VIW14008.2.L.SL Pulsante 1P NO 10A luce 2M Silver - 14008.2.L.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 1
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352320079
Codice prodotto
VIW14008.2.L.SL
Cod. produttore
14008.2.L.SL
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
200
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9006
Profondità del dispositivo:
38.4 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm



