AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW13033 Contenitore IP40 3M Idea/8000sp grigio - 13033

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352091436

Codice prodotto

VIW13033

Cod. produttore

13033

Produttore

VIW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Contenitore da parete IP40 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000