AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32761 Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m - 0P32761

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32761 Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 4

  • Cavo in dotazione - H07RN-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352503939

Codice prodotto

VIW0P32761

Cod. produttore

0P32761

Produttore

VIW

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese Schuko:

4

Cavo in dotazione:

H07RN-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

30 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP44

Con arresto:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Multicolore

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm2 30 metri. Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1700 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~