VIMAR SPA - VIW0P32760 Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m - 0P32760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 4
Cavo in dotazione - H07RN-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8007352503922
Codice prodotto
VIW0P32760
Cod. produttore
0P32760
Produttore
VIW
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
4
Cavo in dotazione:
H07RN-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
2
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
15 m
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP44
Con arresto:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Multicolore
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0


