AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32401 Prolunga 5m 3G1 DE universale nero - 0P32401

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32401 Prolunga 5m 3G1 DE universale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Collegamento 2 - Presa Schuko

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352550063

Codice prodotto

VIW0P32401

Cod. produttore

0P32401

Produttore

VIW

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Collegamento 2:

Presa Schuko

Corrente nominale:

16 A

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, nero