AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW0P32385 Cavo prolunga 3G1 3m nero - 0P32385

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW0P32385 Cavo prolunga 3G1 3m nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Presa Euro (P10)

  • Collegamento 2 - Presa mobile europea

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352549913

Codice prodotto

VIW0P32385

Cod. produttore

0P32385

Produttore

VIW

Lunghezza:

3 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Presa Euro (P10)

Collegamento 2:

Presa mobile europea

Corrente nominale:

16 A

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

250...250 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, nero