VIMAR SPA - VIW09975.A Scatola parete 3M P43,5mm avorio - 09975.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352055513
Codice prodotto
VIW09975.A
Cod. produttore
09975.A
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
45 mm
Larghezza del dispositivo:
121.5 mm
Altezza del dispositivo:
84 mm
Scatola da parete 3 moduli, profondità 43,5 mm, per installazione diapparecchi Eikon, Idea e Plana mediante i relativi supporti e placche,avorio RAL 9001. Da installare su superfici isolanti non traforate osuperfici metalliche messe a terra. Serie Idea:adatta per sola placcaClassica


