AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09972.01 Scatola parete 2M P30mm bianco - 09972.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09972.01 Scatola parete 2M P30mm bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352641433

Codice prodotto

VIW09972.01

Cod. produttore

09972.01

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

30 mm

Larghezza del dispositivo:

92 mm

Altezza del dispositivo:

84 mm

Scatola da parete quadrata, profondità 30 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Da installare su superficiisolanti non traforate o superfici metalliche messe aterra