VIMAR SPA - VIW09968 Scatola parete +fondo 3M P40mm - 09968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Base scatola
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con placca - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352043831
Codice prodotto
VIW09968
Cod. produttore
09968
Produttore
VIW
Composizione:
Base scatola
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con placca:
no
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
40 mm
Larghezza del dispositivo:
124 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm
Scatola da parete quadrata, profondità 43,5 mm, per installazione di 1modulo o 2 moduli ridotti Idea e di 2 moduli Eikon e Plana mediante irelativi supporti e placche, bianco. Serie Idea: adatta per solaplacca Classica


