AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09961 Supporto 1M per guida DIN P53mm

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09961 Supporto 1M per guida DIN P53mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Incasso a parete

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 1.5

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352043787

Codice prodotto

VIW09961

Cod. produttore

09961

Produttore

VIW

Modello:

Incasso a parete

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1.5

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato retro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035