VIMAR SPA - VIW09956 Scatola parete+fondo 1M P40mm avorio - 09956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
8007352043732
Codice prodotto
VIW09956
Cod. produttore
09956
Produttore
VIW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con placca:
no
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti diterra laterali e centrale), per installazione su guida DIN (60715 TH35),ingombro 3 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035


