AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW09921.01 Scatola parete 18-21M bianco - 09921.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW09921.01 Scatola parete 18-21M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Base scatola

  • Numero di unità - 21

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352117136

Codice prodotto

VIW09921.01

Cod. produttore

09921.01

Produttore

VIW

Composizione:

Base scatola

Numero di unità:

21

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

no

Con ingresso cavi:

Profondità del dispositivo:

70 mm

Larghezza del dispositivo:

206 mm

Altezza del dispositivo:

222 mm

Scatola per installazione a parete di 18 (6+6+6) moduli Idea o di 21(7+7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche,bianco