VIMAR SPA - VIW08450 Presa per rasoio 230V - 08450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Tensione nominale valore minimo - 230 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352065314
Codice prodotto
VIW08450
Cod. produttore
08450
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Tensione nominale valore minimo:
230 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
45 mm
Con scatola da incasso:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9001
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
56.5 mm



