AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08420 Pulsante targhetta 1P NO 10A 12-24V

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08420 Pulsante targhetta 1P NO 10A 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352090521

Codice prodotto

VIW08420

Cod. produttore

08420

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

26.5 mm

Altezza:

45 mm

Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12-24 V 3 W ø 7x37 mm - 2 moduli speciali.