AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08346 Suoneria 12V 50Hz - 08346

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352014732

Codice prodotto

VIW08346

Cod. produttore

08346

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria 12 V~ (SELV) 50 Hz 8 VA