AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW08236 Pulsante 1P NO 10A campanello - 08236

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW08236 Pulsante 1P NO 10A campanello

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352014329

Codice prodotto

VIW08236

Cod. produttore

08236

Produttore

VIW

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello