AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW07055 Lampada siluro incand.24V 3W bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW07055 Lampada siluro incand.24V 3W bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352055223

Codice prodotto

VIW07055

Cod. produttore

07055

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

24...24.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Lampada ad incandescenza ø 7x31 mm, 24 V 3 W, bianco