AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03830 By-alarm Plus RF sirena da esterno - 03830

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03830 By-alarm Plus RF sirena da esterno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 108 dB

  • Tipo di tono - Altri

  • Tipo di corrente - DC

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708242

Codice prodotto

VIW03830

Cod. produttore

03830

Produttore

VIW

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

108 dB

Tipo di tono:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Trasformatore incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP34

Alimentazione:

Alimentazione

Con controllo radio:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, installazione a parete. Batteria al litio inclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili