VIMAR SPA - VIW03827 By-alarm Plus sirena filare da esterno - 03827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 13.8 V
Colore del corpo - Bianco
Volume - 108 dB
Tipo di tono - Altri
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708228
Codice prodotto
VIW03827
Cod. produttore
03827
Produttore
VIW
Tensione nominale:
13.8 V
Colore del corpo:
Bianco
Volume:
108 dB
Tipo di tono:
Altri
Tipo di corrente:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP34
Alimentazione:
Alimentazione
Con controllo radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


