AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03826 By-alarm Plus sirena BUS da esterno - 03826

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03826 By-alarm Plus sirena BUS da esterno

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 13.8 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Volume - 108 dB

  • Tipo di tono - Altri

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352708211

Codice prodotto

VIW03826

Cod. produttore

03826

Produttore

VIW

Tensione nominale:

13.8 V

Colore del corpo:

Bianco

Volume:

108 dB

Tipo di tono:

Altri

Tipo di corrente:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Trasformatore incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP34

Alimentazione:

Alimentazione

Corrente assorbita:

0.15 A

Con controllo radio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sirena By-alarm Plus da esterno autoalimentata, collegamento alla centrale via BUS, 2 speakers piezoelettrici, segnalazione allarme a LED, alimentazione 13,8 Vdc, installazione a parete. Batteria tampone esclusa. Bolla montaggio facile, led stato impianto, protezione anti-apertura, anti-strappo e antischiuma, suoni programmabili, temporizzazioni programmabili