AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03802 By-alarm Plus scheda centrale 125 zone - 03802

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03802 By-alarm Plus scheda centrale 125 zone

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 125

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 13 V

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 1

  • Numero di uscite per segnalatori ottici - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352707245

Codice prodotto

VIW03802

Cod. produttore

03802

Produttore

VIW

Numero di zone:

125

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

13 V

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

3

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

9000 mm

Larghezza:

16000 mm

Profondità:

2300 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 125 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile,2 uscite open-collector programmabili