VIMAR SPA - VIW03311.1 Centralino 54M QDSA senza scatola inc. - 03311.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352706965
Codice prodotto
VIW03311.1
Cod. produttore
03311.1
Produttore
VIW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
455 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
610 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
426 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
100 mm
Altezza di incasso:
588 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
99 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
0
Segnale di passaggio porta:
no


