AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03258.3 Serratura ricambio quadri +2 chiavi - 03258.3

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Chiave

  • Tipo di chiusura - Cilindro

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352276574

Codice prodotto

VIW03258.3

Cod. produttore

03258.3

Produttore

VIW

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Chiave

Tipo di chiusura:

Cilindro

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Serratura di ricambio con 2 chiavi, in metallo per quadri 03206.3, 03209.3, 03212.3 e 03215.3