AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 30m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03140.C.30 STOA con cavo in fibra G.657.A2 Cca 30m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 8

  • Numero di fibre per nucleo - 8

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Cavo privo di metalli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352594951

Codice prodotto

VIW03140.C.30

Cod. produttore

03140.C.30

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

8

Numero di fibre per nucleo:

8

Colore della guaina esterna:

Bianco

Cavo privo di metalli:

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm