VIMAR SPA - VIW03124.SC.E Cassetto ottico per 24 bussole SC - 03124.SC.E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Nero
Adatto per numero di inserti modulari - 24
Con numero di giunti / adattatori - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352255388
Codice prodotto
VIW03124.SC.E
Cod. produttore
03124.SC.E
Produttore
VIW
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Nero
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
SC
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
0
Numero di unità rack:
1
Altezza:
218.5 mm
Larghezza:
435 mm
Profondità:
44.4 mm


