AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03118.ST Pigtail multimodale 50/125 ST OM3 - 03118.ST

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03118.ST Pigtail multimodale 50/125 ST OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - ST

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352560642

Codice prodotto

VIW03118.ST

Cod. produttore

03118.ST

Produttore

VIW

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

ST

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Altri

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail ST, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m