AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW03113.SC Cordone mono 9/125 SC/SC OS2 dplx 2m

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW03113.SC Cordone mono 9/125 SC/SC OS2 dplx 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352559691

Codice prodotto

VIW03113.SC

Cod. produttore

03113.SC

Produttore

VIW

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Cordone di permutazione da SC/APC a SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 duplex, guaina in LSZH - 2 m