VIMAR SPA - VIW03100.LC Bussola fibra ottica mono 9/125 LC - 03100.LC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 35.2 mm
Colore - Altri
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352561335
Codice prodotto
VIW03100.LC
Cod. produttore
03100.LC
Produttore
VIW
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
35.2 mm
Colore:
Altri
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
Altri
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Altri
Con collare isolante siglabile:
no


