VIMAR SPA - VIW02974.B Termostato rotella connesso IoT2M bianco - 02974.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Tri/quadrifilare
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352754430
Codice prodotto
VIW02974.B
Cod. produttore
02974.B
Produttore
VIW
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
4...40 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0...1 K
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Comandi nascosti:
sì
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Numero di moduli:
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
44.7 mm
Altezza:
49 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Numero RAL:
1013
Profondità:
41.7 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Classe del termostato:
IV
Supporto a IFTTT disponibile:
sì


